Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe E10 Warm-Weiß 12 V/DC, 12 V/AC, 24 V/DC, 24 V/AC, 48 V/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-779425-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWME2559BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 led
Multi-Look-LED im E10-Sockel

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC,48 V/DC,48 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 8,8 - 48,48 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 48 V/DC,48 V/AC · Betriebsspannung min.: 8 V/DC,8 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Warm-Weiß · Lebensdauer: 60000 h · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Lichtstärke I(V): 1250 mcd · Produktabmessung, Ø: 9.7 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: E10 · Typ: MWME2559BR

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, leds mit schraubsockel e10, Signal Construct, MWME2559BR, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,83*
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 9,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.