Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-779328-MU Herst.-Nr.: 83292 EAN/GTIN: 4043619832927 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Delock USB Kabel können zwei USB Geräte mit einem USB-A Anschluss intern an den Pfostenstecker des Mainboards angeschlossen werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,11* | € 3,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 2,19* | € 3,24* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,48* | € 3,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,60* | € 3,82* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,56* | € 5,30* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|