Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-778982-BP Herst.-Nr.: 37067 EAN/GTIN: 4010995370671 |
| |
|
| | |
| Wiha 37067 Zollstock 2 m Kunststoff
Longlife® Plus Composite Gliedermaßstab, 2 m, metrisch, 10 Glieder
Ausstattung: Extra: Unverlierbare Metallenden an Anfangs- und Endglied. Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso). · Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Straffe 90° und 180° Rastung aller Gelenke. · EU-Norm Genauigkeitsklasse II. · Material: Composite Bauweise: zwei Decklagen aus längsgerichteten Glasfasern absorbiere Biegekräfte und sorgen so für eine höhere Steifigkeit als bei Holzmetern. Kein Aufquellen bei Wasserkontakt, chemikalienresistent. · Teilung: Version rot/schwarz:Tiefgeprägte weiße Teilung in 1 mm Schritten, weiß geprägte Zehner-Zahlen. Version grau/weiß:Tiefgeprägte schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Messbereich (max.) (Details): 2 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | Wiha | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Kunststoff | Material (Details): | Composite Bauweise | Messbereich (max.) (Details): | 2 m | Produkt-Art: | Zollstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,61* | € 7,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,28* | € 7,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,69* | € 7,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,69* | € 7,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,69* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|