Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Classic Z 17 0 01 26757 Werkstatt Kraft-Vornschneider mit Facette 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-778960-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26757
EAN/GTIN:
     4010995267575
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraftvornschneider Classic

Ausstattung:
Anwendung: Allround-Vornschneider für weiche Drähte wie für starke Beanspruchungen bei harten Drähten. Auch geeignet zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau. · Ausführung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung. Markante Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung. Lange Haltbarkeit durch zusätzliche induktive Härtung der Schneiden auf ca. 62 HRC. · Kopfform: Klassische Form. · Normen: DIN ISO 5748. · Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5748 · Gewicht: 180 g · Herst.-Teilenr.: 26757 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: vergütet,C70,gehärtet · Produkt-Art: Kraft-Vornschneider · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3.5 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.6 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet | C70 | gehärtet
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
26757
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
3.5 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.6 mm
Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5748
Gewicht:
180 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5748
Produkt-Art:
Kraft-Vornschneider
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Kraft-Vornschneider, Vornschneider, vornschneider wiha, kraft vornschneider, 4010995267575, Wiha, 26757, Classic Z 17 0 01, Kabelschneidzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 8,33*
5
€ 3,95*
ab € 7,96*
€ 8,81*
1
€ 3,95*
ab € 7,80*
€ 9,25*
1
€ 7,90*
ab € 8,00*
€ 9,47*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,38*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.