Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 12 mm Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-778048-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00157
EAN/GTIN:
     4010995001575
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 12 mm Klingenlänge: 200 mm

Holz Schlitz-Schraubendreher

Ausstattung:
Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. · Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 32 mm · Grifflänge: 125 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 8 mm · Klingenbreite: 12 mm · Klingendicke: 1.4 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,glanzvernickelt · Produktabmessung, Länge: 325 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Holzgriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
325 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | glanzvernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Holzgriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| glanzvernickelt
Klingen-Durchmesser:
8 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingendicke:
1.4 mm
Klingenbreite:
12 mm
Griff-Durchmesser:
32 mm
Grifflänge:
125 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 200 x 32 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 9,78*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,83*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,51*
€ 10,78*
1
€ 4,00*
ab € 7,48*
€ 10,93*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.