Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalpapier-Bonrolle 89-57 Breite: 57 mm Länge: 40 m Durchmesser: 65 mm 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-777069-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89-57
EAN/GTIN:
     4004685001006
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Normalpapier-Bonrolle 89-57 Breite: 57 mm Länge: 40 m Durchmesser: 65 mm 5 St.

Rollenpapier 57 mm (5 Rollen)

Für Normalpapier-Bondrucker
5er-Set
Insgesamt 200 m Länge

Ausstattung:
Normalpapier · Durchmesser des Kerns: 12 mm

Technische Daten:
Ausführung des Papiertyps: Papier · Druck-Technologie: Nadelmatrix,Tintenstrahl · Herstellerfarbe: Weiß · Kernloch-Größe: 12 mm · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 40 m · Produktabmessung, Ø: 65 mm · Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Bondrucker

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
40 m
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Bondrucker
Kernloch-Größe:
12 mm
Druck-Technologie:
Nadelmatrix | Tintenstrahl
Produkt-Art:
Normalpapier-Bonrolle
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, additionsrollen 57mmx40m ve=5 stück, normalpapier rolle, additionsrollen 57mmx40m, 4004685001006, 89-57, papierrolle, papierrollen, papier-rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 8,30*
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 8,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.