Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Maul 19200 Geldkassette (B x H x T) 200 x 90 x 170 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-777004-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     19200
EAN/GTIN:
     4002390020657
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette 20 cm

Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen, Griff vernickelt. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Münzgeldeinsatz aus Kunststoff.

Technische Daten:
Anzahl Geldscheinfächer: 1 · Anzahl Münzfächer: 6 · Feuerfest: Nein · Herstellerfarbe: Silber · Produkt-Art: Geldkassette · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 90 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
1c. Marke:
Maul
Farbe:
grau
Anzahl Geldscheinfächer:
1
Anzahl Münzfächer (Details):
6
Feuerfest:
Nein
Produkt-Art:
Geldkassette
Weitere Suchbegriffe: geldkassette 200 x 170x 90 mm, geld kassette, maul geldkassette, 4002390020657, Maul, 19200, Diebstahlsicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 8,20*
7 Tage
50
€ 4,75*
ab € 6,60*
€ 8,21*
3 Tage
50
€ 3,50*
ab € 8,53*
€ 8,53*
€ 4,40*
ab € 7,41*
€ 10,10*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.