Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-776084-BP Herst.-Nr.: DAHLE SCHNEIDEMASCHINE 502 EAN: 4007885005027 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: DAHLE 502 Hebel-Schneidemaschine Schnitthöhe 8 Blatt Schnittlänge 320 mm Ausstattung: Mit Handpressung. Vorgegebene Fotoformate auf dem Tisch, cm-Teilung entlang dem transparenten Anpresslineal, 2 Winkelanlagen mit cm-Teilung. Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 420 mm x 175 mm Gewicht: 1.2 kg Inhalt: 1 St. Schneide-Art: Gerader Schnitt Schnitt-Länge: 320 mm Schnitthöhe (Blatt, g/m²): 0.8 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . . |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 0,5 mm, 32 cm, Anpreßlineal, Dahle, Dahle 502, Foto, Hobby-Schneidemaschine, Hobby-Schneidemaschine Dahle Modell 502, Papier, SCHNEIDEMASCHINE DAHLE 502, Schneidemaschine Dahle, Schneidemaschine Dahle 502 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 24,76* |  |  |  | | 6 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 25,58* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 26,62* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 27,18* |  |  |  | Conrad | |  |  | 1 |  |  | € 4,16* | € 33,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 105,08* | € 125,05 | Ähnlich | | | | € 16,18* | € 19,25 | Ähnlich | | | | € 20,07* | € 23,88 | Ähnlich | | | | € 8,76* | € 10,42 | Ähnlich | | | | € 113,19* | € 134,70 | Ähnlich | | | | € 125,22* | € 149,01 | Ähnlich | | | | € 137,36* | € 163,46 | Ähnlich | | | | € 149,51* | € 177,92 | Ähnlich | | | | € 172,98* | € 205,85 | Ähnlich |  | | | € 24,76* | € 29,46 | Ähnlich |  | | | € 63,52* | € 75,59 | Ähnlich |  | | | € 91,24* | € 108,58 | Ähnlich |  | | | € 258,69* | € 307,84 | Ähnlich |  | | | € 20,68* | € 24,61 | Ähnlich | | | | € 262,11* | € 311,91 | Ähnlich | | | | € 152,16* | € 181,07 | Ähnlich | | | | € 262,98* | € 312,95 | Ähnlich | | | | € 28,24* | € 33,61 | Ähnlich |  | | | € 8,94* | € 10,64 | Ähnlich | | | | € 24,13* | € 28,71 | Ähnlich | | | | € 58,98* | € 70,19 | Ähnlich | | | | € 86,37* | € 102,78 |
|  |  |
|
 |
|
|