Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Elektronischer Schlüsseltresor Anzahl Haken 144 Phoenix KS0033E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-775877-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KS0033E
EAN/GTIN:
     5032548101814
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsseltresor
Elektronischer Schlüsseltresor KS0033

Mit elektronischem Hochsicherheitsschloss

Bei ordnungsgemäßer Wandbefestigung sind diese Schlüsselschränke ein idealer Einbruchschutz, der den Diebstahl von Schlüsseln aus Privatwohnungen und Büros verhindern soll. Mit benutzerfreundlichem elektronischem Hochsicherheitsschloss, das per Benutzercode programmierbar ist.

Ausstattung: Zur Wandbefestigung vorbereitet (inkl. Befestigungsmaterial)
Mit kratzfester Pulverbeschichtung.

Technische Daten: Anzahl Haken: 144 · Farbe: Signal-Weiß · Feuerfest: Nein · Gewicht: 21 kg · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 660 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Wertsachen-Schutz-Typ (Kategorisierung): Elektronischer Schlüsseltresor

Lieferumfang: Schlüsseltresor, Befestigungsmaterial, Anleitung.
Weitere Informationen:
WA_NR:
83030040000
Weitere Suchbegriffe: schlüsselkasten weiß, schlüsselbox, Phoenix,KS0033E,KC0033,Diebstahlsicherung,Diebstah
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 143,13*
€ 1,00*
ab € 131,84*
€ 146,36*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 139,77*
€ 153,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Safe
KS0031E
ab € 63,86*
Ähnlich
Phoenix Safe
KS0032E
ab € 71,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG