Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TFT/LCD WANDHALTER DREHBAR, SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-775098-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  775098-BP
EAN:  4016138462883
Artikeltext: TFT/LCD-Wandhalterungen, drehbar Traglast bis zu 15 kg Schwenkbar bis zu 180° Kurzer Gelenkarm, besonders platzsparend durch extra-flachen Abstand zur Wand: 5 cm. Er ist schwenkbar (links/rechts) bis zu 180° und neigbar (rauf/runter) bis zu 45°. Die Neige- und Schwenkwinkel sind abhängig von TFT/LCD-Größe und Wandabstand. Die Wandhalterung eignet sich für alle TFT-Monitore von 14 - 19"" mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz Gewicht (Monitor, max.): 15 kg Schwenkbereich: 180 °. Lieferumfang: BefestigungsmaterialAnleitung. . 1 St. Systemvoraussetzungen: BefestigungsmaterialAnleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Peripherie-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: TFT/LCD WANDHALTER DREHBAR, SCHW.
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,57*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG