Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LASERPOINTER "SCHLÜSSELANHÄNGER"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-775019-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  775019-BP
EAN:  4016138438819
Artikeltext: Laserpointer ""Schlüsselanhänger"" Reichweite: 50 m Schlüsselanhänger Klein und handlich, Ihr ständiger Begleiter und immer einsatzbereit bei Konferenzen, Präsentationen oder im Unterricht.

Technische Daten:

Klasse (Typ): 2 Leistung: 0.6 mW Reichweite (max.): 50 m Stromversorgung: 3 x 1,5 V Knopfzellen Wellen-Länge: 630 - 680 nm. Lieferumfang: 3 x 1,5 V Knopfzelle LR44 Schlüsselring und Karabinerhaken.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 3 x 1,5 V Knopfzelle LR44 Schlüsselring und Karabinerhaken. . .
... > 02 - Office / Büroorganisation > Büro-Geräte > Mobile Bürogeräte
Weitere Suchbegriffe: LASERPOINTER "SCHLÜSSELANHÄNGER"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG