Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD MONITOR-SCHWENKARM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-775016-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  775016-BP
EAN:  4016138438253
Artikeltext: TFT/LCD-Monitor-Schwenkarm Traglast bis zu 12 kg Mit einem ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz beugen Sie einer ungesunden Körperhaltung vor. Befestigt auf diesen Monitorarm lässt sich die Position Ihres Flachbildschirms auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen. Leichte Montage an der Tischkante oder direkt an der Wand über die Klemmbefestigung. Elegant können Sie über die Kabelführung sämtliche Kabel im Gehäuse des Schwenkarms verstecken. Der Monitor ist schwenkbar (links/rechts) bis zu 360° und neigbar (rauf/runter) bis zu 90° mit Hilfe des Schwenkzapfens. Maximale Tischdicke: 100 mm. Er eignet sich für alle TFT-Monitore von 14 - 19"" mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz Geeignet für: TFT Gewicht (Monitor, max.): 12 kg Tisch-Dicke (max.): 100 mm. Lieferumfang: Schwenkarm Klemmbefestigung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Schwenkarm Klemmbefestigung. . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Peripherie-Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 37,78*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG