Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TFT WANDHALTERUNG, STARR, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-775008-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  775008-BP
EAN:  4016138436815
Artikeltext: TFT/LCD-Wandhalterung 20° neigbar Traglast bis 40 kg Die massive Wandhalterung aus Stahl hält Monitore bis zu einer Traglast von 40 kg. Der Monitor ist bis zu 20° neigbar ( rauf / runter ). TFT/LCD - Monitore bis zu 37"" können somit an die Wand gehängt werden.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 300 x 230 x 270 mm Ausführung: 100 x 100 & 200 x 100 mm Farbe: Schwarz Geeignet für: TFT/LCD Gewicht (Monitor, max.): 40 kg. Lieferumfang: Befestigungsmaterial.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Befestigungsmaterial. . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Peripherie-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: TFT WANDHALTERUNG, STARR, SCHWARZ
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG