Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD TASCHE SCHWARZ-BLAU, 96 CDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-774972-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  774972-BP
EAN:  4016138436006
Artikeltext: CD Tasche 96 CDs/DVDs In 7 Größen und in 2 Farben erhältlich Optimal geeignet zur sicheren Aufbewahrung von CDs und DVDs. Die Taschen sind aus hochwertigem Kunstleder und Nylon- Material. Die CD-Sleeves bzw. Innenhüllen sind mit reißfestem Stoff vernäht. Ideal für den Einsatz im Büro, Auto, Arbeitsplatz, etc.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 290 x 180 x 80 mm Farbe: SchwarzBlau Inhalt: 1 St. Passend für Anzahl und Art der Medien: 96 CDs/DVDs. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung ohne CDs/DVDs.. .
... > 02 - Office / Büroorganisation > Büro-Ausstattung > Archivierung
Weitere Suchbegriffe: CD TASCHE SCHWARZ-BLAU, 96 CDS
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,46*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG