Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD TASCHE 64 + 2 CD-STIFTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-774696-BP
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4007249266279
Artikeltext: CD Tasche für 64 CDs + 2 CD-Marker Die CD Tasche besteht aus hochwertigem PP-Material zum sicheren Archivieren von 64 CDs/DVDs. Sie besitzt ein transparentes Obermaterial in der Farbe blau. Hochwertige CD-Sleeves im Inneren und ist mit einem schwarzen Stoff vernäht. Als Bonus erhalten Sie 2 CD-Marker zum Beschriften der Oberseite von CDs, DVDs, Overhand-Folien, etc. Farbe: Blau/Schwarz

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 29.5 x 4.5 x 17.0 cm Farbe: Blau (transparent) Passend für Anzahl und Art der Medien: 64 CDs/DVDs. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 02 - Office / Büroorganisation > Büro-Ausstattung > Archivierung
Weitere Suchbegriffe: CD TASCHE 64 + 2 CD-STIFTE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG