Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-774689-BP Herst.-Nr.: 65269 EAN/GTIN: 4043619652693 |
| |
|
| | |
| Delock 65269 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 9,10 1 St.
D-SUB Kontakteinsätze
D-SUB Stiftleiste Anzahl Reihen: 2 Polzahl (num): 9,10
Dieser Seriell zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Polzahl (num): 9,10 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Weitere technische Daten: 10 Pin Terminalblock
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Delock | Herst.-Teilenr.: | 65269 | Typ (Hersteller-Typ): | 65269 | Polzahl (num): | 9 | 10 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| Einbau vertikal | Anzahl Reihen: | 2 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Produkt-Art: | D-SUB Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Stiftleiste, delock adapter rs232, adapter rs232, 4043619652693, Delock, 65269, d sub stecker, sub d stecker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,02* | € 7,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,09* | € 7,39* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,42* | € 7,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,91* | € 8,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,27* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|