Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-774083-MU Herst.-Nr.: 1403499 EAN/GTIN: 04046356656191 |
| |
|
|  |  |
 | Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 3 m Weitere Informationen: Sonstiges | Kabeltyp | SF/UTP |  | Kategorie | sonstige |  | Länge | 3 m |  | Steckverbindertyp Anschluss 1 | sonstige |  | Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(4) |  | Mantel-Farbe | sonstige |  | Knickschutztülle | angespritzt |  | Rasthebelschutz | false |  | Farbe der Knickschutztülle | grau |  | Kabelkonstruktion | sonstige |  | Pinbelegung | 1:1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Cat5, Kat5, RJ45 Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 23,95* | € 31,60* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 24,72* | € 32,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 27,21* | € 35,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,89* | € 35,79* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,63* | € 57,64* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|