Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 2007-8821 Trennklemme 8 mm Zugfeder Belegung: L Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-773479-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2007-8821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme federzug
trennklemme
trennklemmen 2016-7714
2-Leiter-Trenn- und Messklemme Serie 2007


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

z.B. für Strom- und Spannungswandlerschaltungen mit berührungssicheren Prüfbuchsen, für Prüfstecker Ø 4 mm.

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Nennstrom - gerundet:
30 A
1c. Marke:
WAGO
Belegung:
L
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Prüfmöglichkeit
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2007-8821
Typ (Hersteller-Typ):
2007-8821
Nennstrom:
30 A
AWG max.:
10
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
8 mm
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
10 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
15 mm
Abisolierlänge (min.):
13 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Trennklemme
Weitere Suchbegriffe: WAGO, 2007-8821, TopJob S, 4055143074889, Anreihklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 4,45*
ab € 3,197*
€ 3,417*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,75*
ab € 3,7626*
€ 3,9926*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,0595*
€ 4,3095*
39 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,1341*
€ 4,3941*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,238*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 7,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 9,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-434
ab € 0,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5502
ab € 1,8236*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5503
ab € 1,8336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5510
ab € 8,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5545
ab € 1,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5573
ab € 1,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5604
ab € 1,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5605
ab € 1,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5610
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5699
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.