Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ARBEITSPLATZLEUCHTE "CONTINENT" KLE. /SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-770868-BP
Hersteller:  Weiss
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138770865
Artikeltext: Energiespar-Arbeitsplatzleuchte Für Energiespar-Lampen Ausführung mit Klemm-Halterung Hier sparen Sie gleich doppelt. Einerseits ist diese Leuchte enorm preiswert und andererseits wird sie mit stromsparenden Energiespar-Leuchtmitteln betrieben! Der Ausleger verfügt über ein Metallgelenk und ist wie der Reflektor dreh- und kippbar. Ausstattung: Armlänge ca. 60 cm Kabellänge 1,8 m Klemm-Halterung. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V Farbe: Schwarz Leuchtmittel-Typ: Energiespar-Lampe, G23 Lichtleistung: 9 W oder 11 W Reflektorgröße: 24 cm. Lieferumfang: Inkl. Leuchtmittel Dulux 11 W.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Leuchtmittel Dulux 11 W. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: Klemmlampe, Klemmleuchte, 11W, 60 cm, 7 W, 7/9/11W, 9 W, ARBEITSPLATZLEUCHTE "CONTINENT" KLE. /SW, Arbeitsplatzleuchte mit Klemmhalterung, Energiesparlampe, Gelenkarm, schwarz
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 19,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,79* €  23,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
OSRAM DULUX® ESL, 11W G23
Osram
G23, 11 W DULUX S
€ 6,00* € 7,14
Sonstiges
OSRAM DULUX® ESL, 9W G23
Osram
G23, 9 W DULUX S
€ 6,00* € 7,14
Sonstiges PASSENDES LEUCHTMITTEL FÜR 770868 11W
Weiss
k.A.
€ 6,00* € 7,14
Sonstiges PASSENDES LEUCHTMITTEL FÜR 770868 9W
Weiss
k.A.
€ 6,00* € 7,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG