Artikeltext: Nokia Extra Power DC-8 Jederzeit netzunabhängig ""nachtanken"" Mit Batterie oder Akku zu betreiben Wenn Sie unterwegs viel Leistung benötigen, ist das Nokia Extra Power DC-8 eine besonders leistungsfähige Energiequelle, die sich entweder an einer Steckdose aufladen oder über Batterien, die Sie unterwegs kaufen, mit Strom versorgen lässt. Ausstattung: Kompaktes Gehäuse Für Verwendung mit Mignon-Akku oder -Batterie 2 Status-LEDs Ermöglicht ca. eine Akkuladung (abhängig von der Kapazität des Akkus) Eingelegter Akku aufladbar mit einem kompatiblen Nokia Ladegerät mit 2 mm-Ladeanschluss Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 73 x 22 x 22 mm Farbe: Weiß Passend für...: Nokia 1200, 1208, 1650, 2630, 2760, 3109, 3110, 3250, 3500, 5070, 5200, 5300, 5310, 5500, 5610, 5700, 6070, 6080, 6085, 6101, 6103, 6110, 6111, 6120, 6121, 6125, 6131, 6233, 6234, 6267, 6270, 6280, 6290, 6300, 6301, 6500 slide, 6555, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500, 770, 8800 scirocco, E50, E51, E61, E61i, E65, E90, N70, N71, N72, N73, N76, N80, N800, N81, N81 8GB, N90, N91, N92, N93, N93i, N95. Lieferumfang: Lithium-Akku Mignon (AA)Verbindungskabel DC-8.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Lithium-Akku Mignon (AA)Verbindungskabel DC-8. . . |