Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HANDY NOKIA 6500 SLIDE SILVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-767461-BP
Hersteller:  Nokia
Herst.-Nr.:  6500 SLIDE SILVER
EAN:  6417182792472
Artikeltext: Nokia 6500slide silver Front aus gebürstetem Edelstahl 3,2 Megapixel-Kamera mit Carl-Zeiss-Optik UKW-Radio TV-Ausgang Mit dem Nokia 6500 slide stellen die Finnen ein neues Slider-Handy im mittleren Preissegment vor. Das Cover des Neulings besteht aus gebürstetem Edelstahl. Die integrierte 3,2-Megapixel-Kamera ist mit Optik von Carl Zeiss ausgestattet und 2 LED-Blitzlichtern ausgestattet. Ausstattung: Benutzeroberfläche Symbian S40 5th Edition Freisprechfunktion Videotelefonie Sprachwahl Sprachsteuerung Sprachspeicher Push-to-talk-Funktion SMS / EMS / MMS / Video-MMS E-Mail mit Unterstützung für Anhänge WAP 2.0 CSD / GPRS / EDGE / WCDMA USB-Massenspeicher PC-Synchronisation 3,2 Megapixel-Kamera mit Optik von Carl Zeiss 8fach Digital-Zoom Autofokus 2fach LED-Blitz Mediaplayer Java Kalender Rechner Wecker TV-Ausgang Micro-USB 2.0-Anschluss 2,5 mm-AV-Anschluss zum Anschließen für Headsets und TV-Ausgang. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 96.5 x 46.5 x 16.4 mm Akku-Technologie, Kapazität: LiPo / 900 mAh Bluetooth: 2.0 +EDRA2DPAVRCP Display-Typ/Auflösung: TFT (16.7 Mio Farben) / 240 x 320 pix Farbe: Silber Gesprächs-Zeit (max.): 6 h Gewicht: 123 g Mobilfunk-Netzfrequenz / Band: GSM 850/900/1800/1900, UMTS Speichergröße: 20 MB Speicherkartenslots: microSD StandBy-Zeit (max.): 320 h. Lieferumfang: Akku BP-5MLadegerät AC-4EStereo-Headset HS-47microSD-Speicherkarte MU-27 (256 MB)USB-Datenkabel CA-101Video-Ausgangskabel CA-92UCD-ROMAnleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Akku BP-5MLadegerät AC-4EStereo-Headset HS-47microSD-Speicherkarte MU-27 (256 MB)USB-Datenkabel CA-101Video-Ausgangskabel CA-92UCD-ROMAnleitung. . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > Mobiltelefone > Mobiltelefone ohne Vertrag
Weitere Suchbegriffe: Nokia, HANDY NOKIA 6500 SLIDE SILVER
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 195,34*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 197,66*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 198,73*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 199,57*
Conrad
pro Stück
Frei Haus
€ 318,49*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Nokia
0028278
€ 28,15*
€ 33,50
Ähnlich
Nokia
002B0P0
€ 32,12*
€ 38,22
Ähnlich
Nokia
002C0F5
€ 64,62*
€ 76,90
Ähnlich
Nokia
002B269
€ 64,20*
€ 76,40
Ähnlich
Nokia
002B1M7
€ 64,38*
€ 76,61
Ähnlich
Nokia
0028100
€ 81,43*
€ 96,90
Ähnlich
Nokia
0029218
€ 159,80*
€ 190,16
Ähnlich
Nokia
002C1X8
€ 117,32*
€ 139,61
Ähnlich
Nokia
002B6Z7
€ 203,29*
€ 241,92
Ähnlich
Nokia
0029489
€ 135,63*
€ 161,40
Ähnlich
Nokia
002C1N5
€ 227,41*
€ 270,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG