Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HANDY SONYERICSSON S500I MYSTERIOUSGREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-766676-BP
Hersteller:  Sony Ericsson
Herst.-Nr.:  S500I MYSTERIOUS GREEN
EAN:  7311270095300
Artikeltext: SonyEricsson S500i mysterious green 2,0 Megapixel-Kamera Stereo-Bluetooth Lichteffekte bei Anrufen S500i - Inspiriert von der Natur Schieben Sie das S500i auf und entdecken Sie Materialien und Muster, die ihre Vorbilder in der Natur haben. Das S500i steckt voller Überraschungen so macht beim Eingehen eines Anrufs die verborgene Beleuchtung auf sich aufmerksam. Lassen Sie Desktop und Menü-Designs im Wechsel der Jahreszeiten oder zwischen Tag und Nacht variieren. Ausstattung: Freisprechfunktion Vibrationsalarm Sprachwahl Sprachsteuerung Sprachspeicher SMS / EMS / MMS / Video-MMS E-Mail WAP 2.0 EDGE Modemfunktion USB-Massenspeicher PC-Synchronisation 2,0 Megapixel-Kamera 4fach Digital-Zoom Mediaplayer Java Spiele Kalender Wecker Rechner Flugzeugmodus. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 99 x 47 x 14 mm Akku-Technologie, Kapazität: LiIon / 900 mAh Bluetooth: 2.0 +EDRA2DP Display-Typ/Auflösung: TFT (262 144 Farben) / 240 x 320 pix Farbe: SchwarzGrün Gesprächs-Zeit (max.): 7 h Gewicht: 94 g Mobilfunk-Netzfrequenz / Band: GSM 850/900/1800/1900 Provider, Vertragsart, Laufzeit: ohne Speichergröße: 12 MB Speicherkartenslots: MemoryStick Micro (M2) StandBy-Zeit (max.): 350 h. Lieferumfang: AkkuLadegerätUSB-DatenkabelStereo-HeadsetCD-ROMAnleitung. . 1 St. Systemvoraussetzungen: AkkuLadegerätUSB-DatenkabelStereo-HeadsetCD-ROMAnleitung. . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > Mobiltelefone > Mobiltelefone ohne Vertrag
Weitere Suchbegriffe: Handy, Sony, Sony Ericsson, Stoppuhr, Zähler, HANDY SONYERICSSON S500I MYSTERIOUSGREEN
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 137,31*
13 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 138,76*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 139,57*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 141,23*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 209,25*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Shuttle Computer
SG33G5M
€ 309,24*
€ 368,00
Ähnlich
Shuttle Computer
SN68SG2
€ 185,08*
€ 220,25
Ähnlich
Benq
5J.J1Y01.001
€ 281,65*
€ 335,16
Ähnlich
LG
GDR-H30NRBB
€ 17,40*
€ 20,71
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:805N00066
€ 64,76*
€ 77,06
Ähnlich
Nokia
0276760
€ 33,45*
€ 39,81
Ähnlich
Siemens
S30852-H1923-B101
€ 75,63*
€ 90,00
Ähnlich
Motorola
CFLN7103AA
€ 7,08*
€ 8,43
Ähnlich
Microsoft
69R-00003
€ 36,98*
€ 44,01
Ähnlich
HP
345065-001
€ 29,44*
€ 35,03
Ähnlich
k.A.
ZT-62AA250-HSS
€ 42,43*
€ 50,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG