Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CONRAD LIION AKKU MOTOROLA (BA600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-762298-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4013674615735
Suchbegriffe:
Akku für Motorola
Artikeltext: Conrad LiIon-Akku für Motorola Conrad Akkus bieten Ihnen hervorragende Haltbarkeit und Leistung zum attraktiven Preis. Durch die in den Akkus verbaute Sicherheitsbeschaltung ist Ihr Akku vor Überladung und Kurzschlüssen bestens geschützt.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 58 x 36.3 x 5.3 mm Akku-Kapazität: 700 mAh Akku-Technologie (Typ): LiIon Bezeichnung des Original-Akkus: BA600 Gewicht: 20 g Passend für Produkte der Marken: Motorola Passend für...: Motorola A760, A780, E550, E680, T280(i), V60(i), V300, V400, V500, V525, V550, V600, V620, V635, V650. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Geräte-Akkus & Lader > Mobiltelefon Akkus
Weitere Suchbegriffe: CONRAD LIION AKKU MOTOROLA (BA600)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG