Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

E-PLUS/BASE UMTS EXPRESS CARD E800


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-760976-BP
Hersteller:  E-Plus
Herst.-Nr.:  E800
EAN:  6943083200278
Artikeltext: E-Plus UMTS Express Card E800 Mobiler Internet- und Intranetzugang HSDPA bis zu 7,2 MBit/s UMTS bis zu 384 kBit/s GSM/GPRS bis zu 53,6 kBit/s im Download Ausstattung: Mobiler Internet- und Intranetzugang HSDPA-Datenübertragung mit bis zu 7,2 MBit/s im Download UMTS-Datenübertragung mit bis zu 384 kBit/s im Download GSM/GPRS Datenübertragung mit bis zu 53,6 kBit/s im Download Externer Antennenanschluß Treiber in der Karte integriert. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 111 x 34 x 10 mm Gewicht: 50 g Mobilfunk-Netzfrequenz / Band: GSM 850/900/1800/1900, UMTS Schnittstellen: PCIe Übertragungsrate: 7.2 MBit/s. Lieferumfang: Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Anleitung. Für das E-Plus-Netz vorkonfiguriert. Funktion mit anderen Netzbetreibern wird nicht garantiert!. .
... > 03 - Kommunikationstechnik > Mobile Datenübertragung > Umts / Gprs
Weitere Suchbegriffe: E-PLUS/BASE UMTS EXPRESS CARD E800
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 198,49*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 198,50*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG