Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU HANDY NIMH PANASONIC G600


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-760348-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4040849542329
Artikeltext: Conrad LiIon-Akku für Panasonic Conrad Akkus bieten Ihnen hervorragende Haltbarkeit und Leistung zum attraktiven Preis. Durch die in den Akkus verbaute Sicherheitsbeschaltung ist Ihr Akku vor Überladung und Kurzschlüssen bestens geschützt.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 102 x 44 x 13 mm Akku-Kapazität: 700 mAh Akku-Technologie (Typ): NiMH Farbe: Schwarz Gewicht: 76 g Passend für Produkte der Marken: Panasonic Passend für...: Panasonic G600, G700. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Geräte-Akkus & Lader > Mobiltelefon Akkus
Weitere Suchbegriffe: 100 min, 650 mAh, 75 h, 85 g, AKKU HANDY NIMH PANASONIC G600, G600, NiMH-Akku für Panasonic G 600, Panasonic G600
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 5,88*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,88* €  7,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG