Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 151051VS04000 LED bedrahtet Hell-Grün Rund 5 mm 140 mcd 40 ° 30 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-759491-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151051VS04000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
THT LED diffus

Die Leucht- und Signaldioden von Würth Elektronik bestechen durch ihren niedrigen Energieverbrauch und ihre hohe Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 40 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Hell-Grün · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 140 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlInGaP · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 151051VS04000 · Wellenlänge: 572 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 151051VS04000, LED 5mm, LED
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 0,2366*
€ 0,3215*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,168*
€ 0,348*
5
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,379*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,348*
€ 0,414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 111,92*
Zubehör
Multicomp
LED-16X3
ab € 0,0578*
Zubehör
Multicomp
LED-17
ab € 0,0473*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 115,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.