Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 150141RS73100 SMD-LED 3528 Rot 300 mcd 120 ° 30 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-759464-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141RS73100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD Top-LED

Die Leucht- und Signaldioden von Würth Elektronik bestechen durch ihren niedrigen Energieverbrauch und ihre hohe Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3528 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Rot · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 300 mcd · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.9 mm · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlInGaP · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 150141RS73100 · Wellenlänge: 625 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 150141RS73100, led, LED
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 0,166*
€ 0,2249*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,253*
5
€ 5,95*
ab € 0,1148*
€ 0,2673*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 113,10*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,32*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 127,33*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,64*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.