Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 150080RS75000 SMD-LED 0805 Rot 150 mcd 140 ° 30 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-759435-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150080RS75000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD Chip-LED

Die Leucht- und Signaldioden von Würth Elektronik bestechen durch ihren niedrigen Energieverbrauch und ihre hohe Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 140 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Rot · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 150 mcd · Produktabmessung, Breite: 1.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.7 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlInGaP · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 150080RS75000 · Wellenlänge: 625 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 150080RS75000, led, LED
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 0,1694*
€ 0,2333*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,264*
5
€ 5,95*
ab € 0,121*
€ 0,284*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 111,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,49*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,87*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.