Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED 0603 Blau 145 mcd 140 ° 30 mA 3.2 V Würth Elektronik 150060BS75000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-759426-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060BS75000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
SMD Chip-LED

Die Leucht- und Signaldioden von Würth Elektronik bestechen durch ihren niedrigen Energieverbrauch und ihre hohe Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 140 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Blau · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 145 mcd · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.7 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Technologie (LEDs): InGaN · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 150060BS75000 · Wellenlänge: 470 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 150060BS75000, led, LED
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,95*
ab € 0,133*
€ 0,155*
1
€ 4,50*
ab € 0,1157*
€ 0,1992*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,1087*
€ 0,2124*
1
€ 4,00*
ab € 0,1087*
€ 0,2124*
1
€ 5,95*
ab € 0,12*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2124*
€ 0,2528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1631*
€ 0,1941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1314*
€ 0,1564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,1294
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 92,89*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,99*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 114,03*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 110,95*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 124,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG