Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM Halogen 33.0 mm 12 V G4 5 W Warm-Weiß Leuchtmittel-Besonderheiten:dimmbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-757702-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300308029
EAN/GTIN:
     4050300308029
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
64408 5W 12V G4 FS1

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Dimmbar: Ja · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbwiedergabeindex: 100 · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 1000 h · Leistung: 5 W · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leuchtmittel-Art (Kategorisierung): Halogen · Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 60 lm · Produktabmessung, Länge: 33.0 mm · Produktabmessung, Ø: 10.0 mm · Sockel: G4

Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 1,97*
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,42*
1
€ 5,00*
ab € 1,81*
€ 2,53*
1
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 3,25*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.