Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampe EVG 18 W (1 x 18 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-757134-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321294180
EAN/GTIN:
     4008321294180
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
OSRAM Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe EVG 18 W (1 x 18 W)

OSRAM EVG für Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe mit 18 W (1 x 18 W)

Lange Lampenlebensdauer (50.000 h)
Hohe Schaltfestigkeit
Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Ausführung (Lampenvorschaltgerät): Slim · Dimmbar: Nein · Geeignet für: Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampe · Gewicht: 179.50 g · Leistung (max.): 18 W · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Schutzklasse: I · Weitere technische Daten: VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE · max. Anzahl Lampen: 1 x

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 30 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
max. Gesamtleistung:
18 W (1 x 18 W)
Marke:
OSRAM
max. Anzahl Lampen:
1 x
Dimmbar:
Nein
Geeignet für:
Leuchtstofflampen | Kompaktleuchtstofflampe
Ausführung (Lampenvorschaltgerät):
Slim
Leistung (max.):
18 W
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
4 x
Schutzklasse:
I
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
179.50 g
Produkt-Art:
EVG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 16,23*
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 17,54*
€ 17,54*
11 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 13,21*
€ 19,51*
1
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 19,51*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.