Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Halogen EEK: G (A - G) GY9.5 90.0 mm 650 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-756754-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321624215
EAN/GTIN:
     4008321624215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
OSRAM Halogen EEK: G (A - G) GY9.5 90.0 mm 650 W 1 St.

Halogen-Studiolampen, einseitig gesockelt 64717 650 W 230 V

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Lebensdauer circa: 150 h · Leistung: 650 W · Lichtfarbe: 3200 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 16250 lm · Produktabmessung, Länge: 90.0 mm · Produktabmessung, Ø: 23.0 mm · Sockel: GY9.5

Hinweis:
Anwendungsgebiete:
Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen · Theater- und Konzertbühnen · Entertainment
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 23.0 mm x 90.0 mm
Farbwiedergabeindex (Ra):
100
Produktabmessung, Ø:
23.0 mm
Produktabmessung, Länge:
90.0 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Marke:
OSRAM
Lebensdauer circa:
150 h
2021 Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Leistung:
650 W
Lichtfarbe:
3200 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
16250 lm
Sockel:
GY9.5
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, hv-halogenlampen gy9,5 650w, hv-halogenlampe gy9,5, halogenlampe gy9.5 650w, 4008321624215, OSRAM, 64717CP89FRL 230V 650W Culot GY9.5- 12x1, Halogen-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 15,13*
€ 18,52*
3 Tage
2
1
€ 7,50*
ab € 12,97*
€ 18,70*
12 Tage
315
1
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 19,01*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,88*
€ 20,64*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.