Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 22416 Sitzbezug 5teilig Polyester Grau Rücksitzbank (4er)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-756272-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     22416
EAN/GTIN:
     4007928224163
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug grau
schonbezug
HP Autozubehör 22416 Sitzbezug 5teilig Polyester Grau Rücksitzbank (4er)

Sitzbezug Transporter

Passend für fast alle Transporter, Sprinter, T4 und T5 usw.
Seitenairbag geeignet
Aufwendige, strapazierfähige Verarbeitung
Mit Gurtaussparung und Reissverschlüssen
3 mm Schaumstoff-Kaschierung

Sitzschonbezug von HP für fast alle Trasporter wie Sprinter, T4, T5 usw. Aufwendige, strapazierfähige Verarbeitung, mit Gurtaussparungen und Reissverschlüssen für optimale Passform und Flexibilität.

Ausstattung:
Passend für fast alle Transporter, Sprinter, T4 und T5 usw. · Seitenairbag geeignet (sitzabhängig) · Aufwendige, strapazierfähige Verarbeitung · mit Gurtaussparung und Reissverschlüssen · optimale Passform und Flexibilität · Inkl. Montagezubehör und Sicherheitshaken · Waschbar · Robustes Polyestermaterial mit 3 mm Schaumstoff-Kaschierung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Transporter · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polyester · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Passend für (Sitz): Rücksitzbank (4er) · Produktabmessung, Breite: 50 cm · Produktabmessung, Höhe: 62 cm · Produktabmessung, Länge: 176 cm · Sitzbezug-Besonderheiten: Waschbar,Seitenairbag-geeignet

Lieferumfang:
4er Sitzbank XXL · 4 Kopfstützenbezügen · Montagezubehör · Sicherheitshaken

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 176 x 50 x 62 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
62 cm
Produktabmessung, Länge:
176 cm
Produktabmessung, Breite:
50 cm
Marke:
HP Autozubehör
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Passend für (Sitz):
Rücksitzbank (4er)
Material:
Polyester
Sitzbezug-Besonderheiten:
Waschbar | Seitenairbag-geeignet
Ausführung (allgemein):
Transporter
Produkt-Art:
Sitzbezug
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör sitzbezüge, HP Autozubehör, 22416, Transporter-Schonbezug, Transporter-Schonbezug 4er Bank, Transporter-Schonbezug Bank
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 62,12*
€ 94,56*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 94,57*
7 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,80*
€ 143,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,57*
€ 112,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,10*
€ 109,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,80*
€ 105,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,73*
€ 99,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,29*
€ 99,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,36*
€ 86,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 72,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.