Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19911 Tönungsfolie wiederabnehmbar 75 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-756267-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19911
EAN/GTIN:
     4007928199119
Suchbegriffe:
Klimafolie
Tönungsfolie
tönungsfolie tiefschwarz
klimafolie
HP Autozubehör 19911 Tönungsfolie wiederabnehmbar 75 x 150 cm

Haftfolie Heckscheibe

Einfach zuschneiden und auflegen
TÜV frei, mit ABG-Zulassung
Schutz vor UV- und Hitzestrahlung

Die Folie wird ohne Kleber an der Scheibe befestigt und kann wieder abgenommen werden.

Ausstattung:
Tief-Schwarz · TÜV-frei, mit ABG · Schutz vor UV und Hitzestrahlung · Kratzfest

Technische Daten:
Ausführung (Scheibenfolien): wiederabnehmbar · Ausführung (allgemein): Punkt-Rasterlochung · Größe (Scheibenfolien): 75 x 150 cm · Herstellerfarbe: Tief-Schwarz

Lieferumfang:
Inkl. Messer und Rakel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Tief-Schwarz
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Ausführung (Scheibenfolien):
wiederabnehmbar
Größe (Scheibenfolien):
75 x 150 cm
Ausführung (allgemein):
Punkt-Rasterlochung
Produkt-Art:
Tönungsfolie
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör tönungsfolie, 4007928199119, HP Autozubehör, 19911, Haftfolie, Solarfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,60*
€ 23,61*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 23,62*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 43,02*
€ 60,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.