Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

6-ZONEN-ALARMANLAGE-KOMPLETTSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-754410-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  754410-BP
EAN:  4016138200607
Artikeltext: 6-Zonen-Alarmanlagen-Komplettset 6 getrennte Alarmschleifen Alles enthalten und perfekt aufeinander abgestimmt. Die ideale Komplett-Anlage für Wohnhäuser, Ferienhäuser, Wohnungen, Büros, Geschäfte, Werkstätten usw. 6 Schleifen (Zonen) ermöglichen eine umfassende Kontrolle. Insgesamt 7 Sensoren (2x PIR, 5x Reed-Schalter) geben optimalen Rundum-Schutz. Ausstattung: Alarmzentrale: 6 Alarmschleifen, programmierbar für Sofort-Alarm, verzögerter Alarm 1 und 2, 24 h Sofort-Alarm und 24 h stiller Alarm Auto-Dialer Programmierbarer Master-Code, Client-Code und 8 User-Codes Alarmschleifen programmierbar für Einzel- oder Mehrfach-Auslösung Programmierbare Zeiten für die Scharfschaltung, Alarmauslösung 1 und 2 sowie Alarmdauer Nicht flüchtiger Speicher Anschlussmöglichkeit für Schlüsselschalter Scharf-/Unscharf-Schaltung über Telefon/Handy möglich Eingebaute Lade-Elektronik für Notstrom-Akku Sabotage-Kontakt. Ausstattung PIRs: Double-Twin-Optik vermeidet Falsch-Alarm Betriebstemperatur -10 - +55 ºC Ausstattung Reed-Schalter: Magnet-Schalter Leicht zu montierende Aufbau-Version NC (normally closed) Ausstattung Sirene: Auf- und abschwellender Alarmton 110 dB. Eingebauter Schutz gegen Überhitzung. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC Kontakt-Art (NC/NO oder beides): PIR: Alarmausgang NC, 28 V/DC, 0,1 A Sabotagekontakt Paniktaster: NC- und NO-Kontakt. Lieferumfang: Alarmzentrale 2x PIR 5x Reed-Schalter Paniktaster Sirene Netzteil Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Alarmzentrale 2x PIR 5x Reed-Schalter Paniktaster Sirene Netzteil Bedienungsanleitung. . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Alarmanlagen & Komponenten > Kabelgebundene Alarmsysteme
Weitere Suchbegriffe: Sirene, 6-ZONEN-ALARMANLAGE-KOMPLETTSET
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 167,23*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  167,23* €  199,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG