Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Greisinger ALSCHU 300 FG Wassermelder ohne Sensor netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-754319-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     ALSCHU 300 FG
EAN/GTIN:
     4016138774894
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder greisinger
wassermelder
ALSCHU 300 FG Elektrodensteuergerät mit 2 Signaleingängen - Gerät ohne Sensor

Für Wandmontage
Im Feldgehäuse

Das Messverfahren zur Füllstandsdetektion basiert auf dem konduktiven Prinzip, das heißt, die elektrische Leitfähigkeit des Mediums wird überwacht. Ermittelt der Schaltverstärker einen Wert kleiner als die voreingestellte Leitfähigkeit, dann wird der Zustand „Medium erkannt“ ausgegeben, andernfalls „kein Medium“. Je nach Anzahl und Ausführung der angeschlossenen Niveausensoren kann das Gerät zur Grenzstanderkennung (Min-/Max-Detektion) oder als 2-Punkt-Regler eingesetzt werden.
Anwendung: Automatische Steuerung von Entwässerungspumpen und Fäkalienhebeanlagen, Überlauf- und Trockengehschutz, automatisches Befüllen und Entleeren von Behältern, Becken, Tanks, Steuerung des Flüssigkeitsniveaus bei Vorratsbehältern, Aquarien, Hälterungsbecken etc. Der ALSCHU 300 FG eignet sich für eine Detektion von leitenden Medien (Wasser, etc.). Weniger gut eignen sich schwach oder nicht leitfähige Medien (Öle oder fetthaltige Flüssigkeiten), leitfähigen Schaum bildende Medien oder Medien, die eine elektrisch isolierende Ablagerung an den Elektroden aufbauen.

Ausstattung:
Rote / Grüne LED zur Anzeige des Schaltzustandes des Relais, Schaltzustand der Sensoren, Status (Versorgung) des Geräts.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Melder-Besonderheiten: ohne Sensor · Montageart: Wand · Produkt-Art: Wassermelder · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Elektischer Anschluss: Anschluss über 3 PG-Verschraubungen und Schraubklemmen · Leistungssaufnahme: < 2 VA · Auslöseschwelle: < 100 kΩ · Reaktionszeit: 2 s · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Elektrodensteuergerät · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 100 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Greisinger
Melder-Besonderheiten:
ohne Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Wand
Funktion (Alarmsysteme):
Wassermelder
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, ALSCHU 300 FG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,09*
€ 181,24*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 181,25*
€ 3,50*
ab € 169,30*
€ 186,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
604423
ab € 48,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.