Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ABUS 4-Kanal Kompakt Digitalrecorder TVVR30003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-754035-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR30003
EAN/GTIN:
     4043158028997
Suchbegriffe:
Digitaler Videorecorder
Digitalrekorder
DVR Recorder
Festplattenrecorder
4-Kanal Kompakt Digitalrecorder

Speichereffektive H.264 Datenkomprimierung
Realtime Aufzeichnung (100fps bei 4CIF-Auflösung)
Eingebauter Webserver für einfachen, weltweiten Zugriff per Netzwerk

Modernste Aufzeichnungstechnik mit H.264-Kompression, Realtime-Aufzeichnung bei voller Auflösung (100fps bei 4CIF) und VGA-Anschluss - und das zum unschlagbar günstigen Preis. Mit seiner einfachen Bedienung per Maus ist der 4-Kanal Kompakt Digitalrecorder (DVR) das optimale Einstiegsgerät in die Welt der digitalen Videoüberwachung. Dank seiner kompakten Maße von nur 31,5 x 4,5 x 21,0 cm ist er auch ideal bei geringem Platzangebot, wie z. B. unter einer Theke - flach genug, dass auch ein Monitor darauf Platz hat. Mit dem DVR speichern und archivieren Sie die Bilder von bis zu 4 Kameras auf einer SATA Festplatte (max. 2 TB). Die Einrichtung des Systems ist denkbar einfach: Kameras und Monitor anschließen - fertig. Der DVR zeichnet die Bilder jeder Kamera max. in 4CIF-Auflösung (704 x 576 Pixel) auf - und das in Echtzeit mit 25 Bilder/Sek. für jede Kamera! Dank hocheffizienter H.264-Kompression werden die Videobilder in brillanter Qualität gespeichert, belegen nur geringen Speicherplatz und eignen sich optimal für den Netzwerkzugriff. Die Aufzeichnung starten Sie je nach Bedarf manuell, nach Zeitplan oder mittels Bewegungserkennung. Über die zwei integrierten USB-Schnittstellen ist der Datenexport schnell erledigt. Live-Ansicht, Wiedergabe und Datenexport können gleichzeitig durchgeführt werden (Triplex-Betrieb). Eine RS-485 Schnittstelle ermöglicht zudem die Steuerung von Schwenk-Neige-Kameras (PTZ). Moderne Netzwerktechnik ermöglicht den weltweiten Zugriff auf Bilddaten über LAN und Internet. Mit einem Ethernet-Anschluss, H.264-Kompression und der Unterstützung dynamischer DNS-Adressen (DynDNS) ist der Kompakt DVR die ideale Plattform, um bis zu 4 analoge Kameras ins digitale Netz zu integrieren - dank DynDNS greifen Sie auch von außerhalb problemlos auf Ihre Überwachungsdaten zu.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 210 x 315 x 50 mm · Auflösung: Live: PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF), VGA: 1024 x 768
Aufzeichnung je Kamera: PAL: 352 x 288 (CIF) bei 25 fps, 704 x 576 (4CIF) bei 25 fps / NTSC: 352 x 240 (CIF) bei 30 fps, 704 x 576 (4CIF) bei 30 fps
Gesamtbildrate PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps · Betriebsspannung: 12 V/DC · Eingänge: Kameraeingänge: 4x BNC (1.0 V p-p, 75) · Gewicht: 2,8 kg · Kanäle: 4 · Leistungsaufnahme (max.): < 10 W · Weitere technische Daten: Videokomprimierung: H.264 · Monitorausgänge: Monitor: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω), VGA: 1 x VGA · Betriebsmodus: Triplex · Kompressionsstufen: 6 · Vor- / Nachalarmspeicher: 0~30 Sek. / 5 - 900 Sek. · Speichermedium: 1 x SATA HDD · Datensicherung: 2 x USB 2.0 · Ansichten: 1 / 4 · Aufnahmemodi: Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung · Suchmodi: Ereignis, Datum & Zeit · Benutzerstufen: 2 (max. 31 Benutzer) · Netzwerkanschluss: RJ45 10/100 Mbps · Gleichzeitiger Netzwerkzugriff: 24 Kameraverbindungen · Netzwerkfunktionen: Liveansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen · DDNS: Ja · NTP: Ja · PTZ Steuerung: RS-485 · PTZ Protokolle: PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX · Alarmierung: Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email · Steuerung: Maus, Fernbedienung · Software: ABUS CMS Software · OSD Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch · Betriebstemperatur: -10°C - + 55°C · Zertifizierungen: CE

Lieferumfang: Digitalrecorder · Netzteil und Stromkabel · USB-Maus · Fernbedienung · Software · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: ABUS, TVVR30003, DVR, Digitalrecorder
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 157,83*
€ 165,10*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 214,08*
€ 224,29*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 207,40*
€ 230,75*
21 Tage
k.A.
€ 5,25*
ab € 245,21*
€ 257,67*
€ 5,25*
ab € 238,49*
€ 257,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
AU1320
ab € 4,39*
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
AU1321
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG