Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
PIEZO-SIRENE
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-754021-BP
Hersteller:
Conrad
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4016138754025
Suchbegriffe:
Leistungssirene
Piezo Sirene
Sirene
Artikeltext: Mini-Leistungs-Sirene Schalldruck 110 dB/1 m Die Sirene mit an- und abschwellendem Ton eignet sich für alle Arten von Signal- und Alarm-Einrichtungen. Durch die kompakte Elektronik-Ausführung wird auch bei den kleinen Abmessungen ein extrem hoher Schall-Pegel erreicht.
Technische Daten:
Abmessungen: (B x H x T) 40 x 40 x 58 mm Betriebsspannung: 6 - 12 V/DC Schall-Druck (dB): 110 dB/1 m Stromaufnahme:
150 mA. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... >
16 - Sicherheits- / Alarmtechnik
>
Alarmanlagen & Komponenten
>
Kabelgebundene Alarmsysteme
Weitere Suchbegriffe:
110 dB
,
150 mA
,
6 bis 12 V
,
Alarmeinrichtung
,
LI 103
,
Leistung
,
Mini
,
Minileistungssirenen LI 103
,
Minisirene
,
PIEZO-SIRENE
,
Piezosirene
,
Piezosirene LI 103
,
Pulston
,
Signaleinrichtung
,
hoch
,
kompakt
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 8,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG