Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-753204-BP Herst.-Nr.: 82114 EAN/GTIN: 4007928821140 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 82114 Hülle für Felgenbaum (L x B x H) 33 x 21 x 2.5 cm
Hülle für Felgenbaum
Robuste Schutzhülle aus abwaschbarem Nylon mit Klettverschluss Für Reifenstapel von bis zu 138 cm Höhe und einer Reifenbreite bis 295 mm.
Robuste Schutzhülle aus abwaschbarem Nylon mit Klettverschluss · Für Reifenstapel von bis zu 138 cm Höhe und einer Reifenbreite bis 295 mm.
Technische Daten: Gewicht: 0.125 kg · Inhalt: 1 St. · Material (Details): Nylon · Produkt-Art: Hülle für Felgenbaum · Produktabmessung, Breite: 21 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 cm · Produktabmessung, Länge: 33 cm · Weitere technische Daten: Maximaler Reifendurchmesser 65 cm
Lieferumfang: Hülle für Felgenbaum
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 33 x 21 x 2.5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 2.5 cm | Produktabmessung, Länge: | 33 cm | Produktabmessung, Breite: | 21 cm | Marke: | HP Autozubehör | Material (Details): | Nylon | Gewicht: | 0.125 kg | Produkt-Art: | Hülle für Felgenbaum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: felgenbaum, 4007928821140, HP Autozubehör, 82114, Hülle Felgenbaum, Reifenwagen-Hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,67* | € 17,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,53* | € 17,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,95* | € 35,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|