Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19289 Hundeschutzdecke 1 Stück Polyester Anthrazit Rücksitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753169-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19289
EAN/GTIN:
     4007928192899
Suchbegriffe:
4007928192899
HP Autozubehör
19289
Hundedecke
HP Autozubehör 19289 Hundeschutzdecke 1 Stück Polyester Anthrazit Rücksitz

Hundeschutzdecke Rücksitz

Schützt die Rückbank vor Schmutz, Tierhaaren und Beschädigungen
Überspannt den gesamten Rückbankbereich und auch den Fußraum
Verhindert auch, dass der Hund nach vorn springt
Mit Sicherheitsgurtöffnung
Schmutz- und wasserabweisendes Gewebe, waschbar
Schnelle Montage mit Schlaufen an den Kopfstützen der Vorder- und Rücksitze
Abmessungen 166 x 128 cm
Farbe Anthrazit

Schützt die Rückbank vor Schmutz, Tierhaaren und Beschädigungen · Überspannt den gesamten Rückbankbereich und auch den Fußraum · Verhindert auch, dass der Hund nach vorn springt · Mit Sicherheitsgurtöffnung · Schmutz- und wasserabweisendes Gewebe, waschbar · Schnelle Montage mit Schlaufen an den Kopfstützen der Vorder- und Rücksitze · Abmessungen 166 x 128 cm
Farbe Anthrazit

Ausstattung:
Schlaufen zur Montage an den Kopfstützen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Polyester · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Sitz): Rücksitz · Produktabmessung, Breite: 31 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 70 cm

Lieferumfang:
Allzweck-/Hundeschutzdecke

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 31 x 5 cm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
70 cm
Produktabmessung, Breite:
31 cm
Marke:
HP Autozubehör
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Passend für (Sitz):
Rücksitz
Material:
Polyester
Produkt-Art:
Hundeschutzdecke
Weitere Suchbegriffe: Hundeschutzdecke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 18,86*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 13,67*
€ 18,87*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 18,88*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 14,51*
€ 20,01*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.