Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm 10911 Evo 2-Klang Elektrofanfare 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753159-BP
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     10911
EAN/GTIN:
     8005874000356
Suchbegriffe:
8005874000356
Fiamm
10911
Evo
Fiamm 10911 Evo 2-Klang Elektrofanfare 12 V

2-Klang Elektrofanfare Evo

KST-Gehäuse
E3 10R-03 7325
Inkl. Relais und Montagematerial

Starke Leistung auf kleinstem Raum, daher auch bestens für Motorräder geeignet.

Technische Daten:
Bauart-Zulassung: E3 10R-03 7325 · e3*72/245*2004/104*03 7325*00 · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 0.81 kg · Herstellerfarbe: Rot · Melodie: 2-Klang · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 9 cm · Produktabmessung, Länge: 20 cm · Schalldruck: 115 dB

Hinweis:
Bauartgeprüft nach ECE-Regelung, eintragungsfrei
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 16 x 9 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
9 cm
Produktabmessung, Länge:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Marke:
Fiamm
Farbe:
rot
Melodie:
2-Klang
Schalldruck:
115 dB
Betriebsspannung:
12 V
Bauart-Zulassung:
E3 10R-03 7325 · e3*72/245*2004/104*03 7325*00
Gewicht:
0.81 kg
Produkt-Art:
Elektrofanfare
Weitere Suchbegriffe: Elektrofanfare
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,73*
€ 58,17*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 59,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.