Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10275 Aufsatzspiegel Kunststoff 115 mm x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753158-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10275
EAN/GTIN:
     4007928102751
Suchbegriffe:
Anbauspiegel
Aufklemmspiegel
Aufsteckspiegel
Caravanspiegel 160 x 115 mm

Blendfrei
Links oder rechts montierbar

Zum Aufstecken auf die Außenspiegel, ohne diese zu verdecken.

Ausstattung:
Verstellbarer Spiegelkopf.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 400 g · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Aufsatzspiegel · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 115 mm x 160 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Aufsatzspiegel
Weitere Suchbegriffe: 4007928102751, HP Autozubehör, 10275, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 19,27*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 19,28*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 25,24*
€ 34,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.