Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ6500 Überfalltaster Weiß ABUS Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753071-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ6500
EAN/GTIN:
     4043158012859
Suchbegriffe:
4043158012859
ABUS
AZ6500
Alarmvorrichtung
AZ6500 Überfalltaster Weiß ABUS Professional

VdS AP-Überfalltaster

Unauffällige und diskrete Alarmierung
Zum auslösen eines stillen Alarms

Mit dem Überfalltaster lösen Sie zuverlässig einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Den Überfalltaster können Sie als Stand-Alone Gerät einsetzen, oder in die Einbruchmeldeanlage integrieren. Der Taster ist sabotageüberwacht. Für den Überfall- und den Sabotagealarm steht Ihnen ein NO- oder ein NC Kontakt zur Verfügung. Der Überfalltaster ist VSÖ und VdS C zertifiziert.

Ausstattung:
Sabotageüberwachung · Zertifizierungen VdS C, VSÖ · Anschlüsse 1 x NO/NC Alarmkontakt, 1 x NO/NC Sabotagekontakt · Leistung Max. Schaltleistung: 3A/75V · Gehäusematerial ABS · Schutzart IP 32 · Montageort Aufputzmontage · Betriebstemperatur +5° - +55°C.

Technische Daten:
Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 47 mm · Serie (Haustechnik): ABUS Professional · Weitere technische Daten: Schaltleistung: 3 A/75 V

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 85 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
ABUS
Farbe:
weiß
Serie (Haustechnik):
ABUS Professional
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Überfalltaster
Weitere Suchbegriffe: Alarmanlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,71*
€ 33,53*
€ 4,00*
ab € 27,89*
€ 33,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,27*
€ 35,40*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 39,67*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,50*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.