| |
|
| Artikel-Nr.: 102-752869-BP Herst.-Nr.: AU1315 EAN/GTIN: 4043158023442 |
| |
|
| | |
| Warnaufkleber Alarm (englisch) 74 x 53 mm
Wetterfester Kunststoffaufkleber Beidseitig verwendbar
Weisen Sie Kunden, Mitarbeiter und Passanten stilsicher auf Ihre Videoüberwachung beziehungsweise Alarmsicherung hin. Dieser professionelle Warnaufkleber schreckt ab und kann Ihnen somit schon im Voraus viel Ärger ersparen.
Technische Daten: Ausführung (Warnaufkleber): Alarmanlage · Farbe: Rot,Weiß · Produkt-Art: Warnaufkleber · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Sprachen: Englisch
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 74 mm x 53 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 53 mm | Produktabmessung, Breite: | 74 mm | Marke: | ABUS | Farbe: | rot | weiß | Sprachen: | Englisch | Ausführung (Warnaufkleber): | Alarmanlage | Produkt-Art: | Warnaufkleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,36* | € 6,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,43* | € 6,99* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,34* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,85* | € 26,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|