Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Greisinger Leckwassermelder mit Alarmgeber, Strom- und Wasserabschaltung 105140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752371-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     105140
EAN/GTIN:
     4016138036008
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder greisinger
Leckwassermelder mit Alarmgeber, Strom- und Wasserabschaltung

Alarmiert und stoppt die Wasserzufuhr

Der Leckwassermelder gibt schon bei 0,5 mm Wasserfilm Alarm und sperrt über ein Magnetventil die Wasser- und Stromzufuhr des angeschlossenen Gerätes. Über einen Verteiler können mehrere Sensoren mit dem Gerät verbunden werden. Das Gerät ist ohne Werkzeug einfach zu montieren und vollkommen wartungsfrei. Passend für alle gängigen Waschmaschinen-Anschlüsse.

Ausstattung: Max. Schaltstrom 16 A (Ώ-sche Last) · Magnetventil mit 3/4L-(1,9 cm)-Anschlüsse · Wasserdruck 0,5 bis 10 bar.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 100 x 90 x 210 mm · Betriebsspannung: 230 - 240 V/50/60 Hz · Kontakt-Art (NC/NO oder beides): Schutzkontaktsteckeranschluss, Schutzkontakt-Steckdose · Kontakt-Belastung: 230V 50/60Hz, max. 16A ohmsche Last · Schall-Druck (max.): 80 dB/1 m · Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): ca. 13 mA

Lieferumfang: Wassersensor · Magnetventil.
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 105140, GEWAS 191 AN
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 111,03*
€ 119,50*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 108,62*
€ 120,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Honeywell
DD-TEC10E
ab € 125,71*
Sonstiges
Produktabbildung
Greisinger
GAZ-1
ab € 7,97*
Sonstiges
Produktabbildung
Greisinger
GWF-1S
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG