Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

sygonix Überwachungskamera CCD Farbkamera, 600 TVL, 12 mm 43552R Auflösung 600 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752239-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     43552R
EAN/GTIN:
     4051462001643
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
CCD Farbkamera, 600 TVL, 12 mm

12 mm Objektiv
Hochauflösender Sensor mit 600 TVL
Hohe Lichtempfindlichkeit von 0,05 lx

Monalisa bei Nacht.
Diese Kamera gewährleistet hochauflösende Bilder, bei jedem Licht, Wetter und bei Dunkelheit. Die Kameras schalten bei Dunkelheit automatisch in den lichtempfindlichen S/W-Modus. Dank des Monalisa CCD-Sensors mit 600 TVL Auflösung sind selbst kleinste Details zu erkennen.

Ausstattung: 8,5 mm Monalisa CCD-Technik · 34 IR-LEDs, Wellenlänge 850 nm · Elektronik-Shutter (ELC) · Verstärkerregelung (AGC) · Gegenlichtkompensation (SBLC) · Autom. Weißabgleich (AWB) · S/N Ratio: mehr als 50 dB (AGC aus) · Autom. Umschaltung: von Farbe auf S/W unterhalb 0,05 Lux · IP66.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 78 x 185 x 150 mm · Auflösung: 600 TVL · Ausgänge (Ohm): 1x BNC · Betriebsspannung: 12 V/DC (Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm Polarität + innen) · Betriebstemperaturbereich: -20 - +50 °C · Bildsensor: 8,5 mm Monalisa CCD · Blickwinkel: 26 ° · Brennweite: 12 mm · Einsatzort: Außenbereich · Entfernung (2 m Objekthöhe): 6,7 m · Entfernung (5 m Objekthöhe): 16,7 m · IR-Reichweite: 30 m · IR-Zusatzlicht: Ja · Kamera-Art: CCTV-Kamera · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Lichtempfindlichkeit: 0,05 lx IR an: 0 lx · Mikrofon: Nein · Schutzart: IP66 · Stromaufnahme: 500 mA

Lieferumfang: Kamera · Sonnendach · Halterung · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: sygonix, 43552R, CCD Farb Kamera, 600 TVL, 12 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 182,59*
€ 199,64*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 189,23*
€ 200,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
AU1320
ab € 4,39*
Sonstiges
Produktabbildung
ABUS
AU1321
ab € 3,24*
Sonstiges
Produktabbildung
Dehner
SYS 1421-0612-W2E EURO
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG