Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Relais-Steckkarte für Wassermelder Schabus 300747 netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752183-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300747
EAN/GTIN:
     4044764001121
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder schabus
wassermelder
Relais Steckkarte für SHT 5000

Ermöglicht vier unabhängige Schaltkreise

Zubehör zum Wassermelder SHT 5000. Relais-Steckkarte für vier unabhängige Steuerkreise Schaltleistung (Wechsler) max. 5 A/230 V.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V/ 50 Hz · Gewicht: 50 g · Melderart (Kategorisierung): Relais-Steckkarte für Wassermelder · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Schaltbelastung Relais (Wechsler): NO 5A/NC 3A/230 V

Lieferumfang:
Relais-Steckkarte · 2x Abstandhalter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4044764001121, Schabus, 300747, Relais Steckkarte für SHT 5000
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,14*
€ 30,87*
€ 4,00*
ab € 27,02*
€ 31,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
SHT 5000
ab € 75,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG