Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schabus 200898-CO Gas-Sensor detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752171-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     200898-CO
EAN/GTIN:
     4044764000322
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor schabus
gassensor
Gas-Sensor GX-C0

Sensor absolut wartungsfrei
Externer Sensor für Kohlenmonoxid und Rauch (CO)

Der Gas-Sensor GX-CO detektiert Kohlenmonoxid und Rauch und wird als Zubehör mit den Gaswarngeräten (GX-A1 und GX-HS) aus unserer Produktreihe eingesetzt.

Technische Daten:
Alarm bei Gas/Gasmenge: CO <0,04% · Gewicht: 60 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Gas-Sensor · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · detektiert: Kohlenmonoxid

Lieferumfang:
Gas Sensor GX-CO · Montagematerial (Schraube, 5 mm Dübel) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Das giftige Gas Kohlenmonoxid entsteht bei der Verbrennung von Erdgas, Flaschengas, Petroleum, Holz, Benzin oder auch Holzkohle wenn nicht genug Sauerstoff zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 20 x 40 x 22 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
Schabus
Alarm bei Gas/Gasmenge:
CO <0,04%
Betriebsspannung (Details):
5 V
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Gas-Sensor
Weitere Suchbegriffe: 4044764003224, Schabus, 200898-CO, GX-CO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 53,15*
€ 59,05*
Frei Haus
ab € 54,16*
€ 60,21*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 102,27*
€ 108,32*
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 110,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
200892
ab € 142,31*
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300200
ab € 56,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.