Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS50011 Vorhängeschloss 43 mm Rot Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752103-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS50011
EAN/GTIN:
     4003318500114
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Aluminium-Hangschloss T65AL/40 rot

Ideal zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken, Kellerverschlägen, Werkzeugkisten etc. Individuelle Beschriftung auf der Rückseite des Schlosses möglich.

Ausstattung:
Schlosskörper aus leichtem massiven Aluminium · Doppelte Bügelverriegelung · Innenteile aus rostfreien Materialien · Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stift-Zylinder · Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · Kunststoffmantel in verschiedenen Farben · Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels · Bügeldurchmesser: 6,5 mm.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 22 mm · Bügelinnenhöhe: 23 mm · Farbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügeldurchmesser: 6,5 mm

Lieferumfang:
Hangschloss · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 43 x 62 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
ABUS
Farbe:
rot
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
23 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 4003318508707, ABUS, ABVS50011, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,08*
€ 10,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,56*
7 Tage
64
€ 6,95*
ab € 7,45*
€ 10,57*
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 12,73*
Lager 102
159
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
805843
ab € 13,71*
Zubehör
Brady
236916
ab € 9,75*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,15*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.