Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS11825 Vorhängeschloss 39 mm gleichschließend Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752060-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS11825
EAN/GTIN:
     4003318118258
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Messing-Hangschloss gleichschließend 45/40, 3er Set

Messing-Hangschlösser für den täglichen Gebrauch.

Ausstattung:
Auf- und Zusperren mit Schlüssel · 2 Schlüssel werden serienmäßig mitgeliefert · Schnelle Bedienung durch Einrasten des Bügels ohne steckenden Schlüssel · Bewährte Messing-Stift-Zylinder-Technik.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 21 mm · Bügelinnenhöhe: 21 mm · Inhalt: 1 Set · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13.5 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelstärke 6 mm · Wertsachen-Schutz-Typ (Kategorisierung): Vorhängeschloss

Lieferumfang:
3x Messing-Hangschloss · 2x Schlüssel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 39 x 60 x 13.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
13.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
ABUS
Schließmechanismus:
gleichschließend
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Bügelinnenbreite:
21 mm
Größe:
60 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 4003318118258, ABUS, ABVS11825, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,05*
€ 25,16*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 19,24*
€ 25,77*
2 Tage
24
1
€ 4,90*
ab € 19,34*
€ 26,11*
6 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 19,23*
€ 26,32*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 45,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.